Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster LEGALINE Whiteboard 90x150cm Bodensystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster LEGALINE Whiteboard 90x150cm Bodensystem
Legamaster LEGALINE Whiteboard 90x150cm Bodensystem
Legamaster LEGALINE Whiteboard 90x150cm Bodensystem
Artikel-Nr.:
     C3765-7-640255
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-640255
EAN/GTIN:
     8713797007726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Magnethaftend, beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern. Weiß (RAL 9016) pulverbeschichteter Aluminiumrahmen. Kupplungsset für Legaline PROFESSIONAL Stellwandsystem Ref.:7-645100 bitte separat bestellen. Montage hochkant oder waagerecht möglich. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Montagematerialien
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
Höhe der Tafel:
90
Ablageschale vorhanden:
Nein
Farbe des Rahmens:
Weiß
beidseitig beschreibbar:
Ja
GTIN:
8713797007726
Material der Rückseite:
Verzinkter Stahl
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Masse (Gewicht):
11.7
Raster vorhanden:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Herstellerartikelnummer:
7-640255
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
Weiß
Werkstoff:
Email
Farbcode:
049
Beschreibung der Besonderheiten:
Hochwertige kratzfeste Emailstahl-Oberfläche. Geringes Gewicht durch Tafelkern mit Papp-Wabenstruktur. Kratz- und säurefest. 25 Jahre Garantie auf die perfekte Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit des Glasboards bei Verwendung von Legamaster-Zubehör. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462). | Hochwertige kratzfeste Emailstahl-Oberfläche. Geringes Gewicht durch Tafelkern mit Papp-Wabenstruktur. Kratz- und säurefest. 25 Jahre Garantie auf die einwandfreie Beschreib- und Abwischbarkeit bei Verwendung des Legamaster Zubehörs. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Herstellername:
Legamaster
Material der Vorderseite:
Email
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Basisfarbe:
Weiß
Breite der Tafel:
150
Hersteller-Name:
Legamaster
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Artikelbezeichnung:
Legamaster LEGALINE Whiteboard 90x150cm Bodensystem
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
FSC mix 70%
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 398,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,61*
€ 602,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,72*
€ 581,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,07*
€ 536,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,24*
€ 506,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 412,71*
€ 491,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,82*
€ 474,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.