| |
|
| Artikel-Nr.: C3860-17.99.1192 Herst.-Nr.: 17.99.1192 EAN/GTIN: 7630049627758 |
| | |
|
| | |
| 2-in-1-Halterung passend für Tablets (z.B. iPad), eBook-Reader (z.B. Kindle) und Smartphones mit Bildschirmgröße 5,5" bis 12,9".- Kann mit ausgeklappten Füßen als Tisch-Ständer genutzt werden oder mit zusammengeklappten Füßen in einer mitgelieferten Halterung als Wandhalterung
- Flexibler Wechsel der Nutzung
- Klemmbefestigung mit ausziehbarem Greifer (Federspanner) für das Mobilgerät
- Mobilgerät kann 360° gedreht werden - Hoch- oder Querformat möglich
- Flexibler Winkel zwischen zwei Füßen von 36° bis 180°
- Frei um ±30° neigbare Silikonfüße für perfekten Halt des Tablets
- Neigung des Panels: ±125°
- Neigung der Füße: ±100°
- Material: Aluminium / Silica-Gel
- Abmessungen: 235 x 90 x 80mm
- Geeignet für Bildschirmgrößen: 5,5" - 12,9"
Weitere Informationen: | | Hersteller: | VALUE | Produktgruppe: | Tablet Zubehör | Produkttyp: | Tablet Halter | Farbe: | schwarz | Befestigung: | Wandhalterung oder Tischständer | Verstellmöglichkeit: | Einstellbarer Federspanner | Neigbar: | ja | Höhenverstellbar: | ja | Drehbar: | ja | Anzahl Monitore: | 1 | Max. Bildschirmdiagonale (cm): | 32.76 cm | Max. Bildschirmdiagonale (Zoll): | 12.9 Zoll | Min. Bildschirmdiagonale (cm): | 13.97 cm | Min. Bildschirmdiagonale (Zoll): | 5.5 Zoll | Materialgruppe: | Aluminium | Höhe: | 90 mm | Breite: | 80 mm | Tiefe: | 235 mm | Gewicht: | 350 g | Verpackungshöhe: | 70 mm | Verpackungsbreite: | 100 mm | Verpackungstiefe: | 240 mm | Paketgewicht: | 0.5 kg | Bruttogewicht: | 0,5 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 7.19 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, iPad Zubehör, ipad zubehör halter, ipad zubehör, value smartphonehalter, Monitorarm, Tischhalterung, Monitorhalterungen, Monitorhalter, Befestigung, LCDarm, TFThalterung, LCDbefestigung, Träger, LCDhalterung, Tabletarm, Gelenkarm, Displayhalterung, Wandhalterung |
| | |
| |