| |
|
| Artikel-Nr.: C3860-19.99.3236 Herst.-Nr.: 19.99.3236 EAN/GTIN: 7611990145355 |
| | |
|
| | |
| Die Kabelbox sorgt für einen aufgeräumten Schreibtisch und versteckt elegant Kabel sowie Steckdosen.- Sorgt für einen aufgeräumten Schreibtisch / eine aufgeräumte Büroumgebung
- Um verwirrte Kabel / Steckdosen zu verstecken
- Kabelausgangsöffnungen auf beiden Seiten
- Verhindert Staubbildung
- Stapelbar und damit leicht zu lagern
- Aus weißem Kunststoff
- Abmessungen: 235 x 115 x 120 mm
Weitere Informationen: | | Hersteller: | VALUE | Produktgruppe: | Büromöbel | Produkttyp: | Kabelmanagement | Farbe: | weiß | Höhe: | 120 mm | Breite: | 115 mm | Tiefe: | 235 mm | Gewicht: | 278.1 g | Verpackungshöhe: | 130 mm | Verpackungsbreite: | 120 mm | Verpackungstiefe: | 250 mm | Paketgewicht: | 0.33 kg | Bruttogewicht: | 0,33 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 13.20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Kabelsafe, Steckerbox, stapelkasten weiß, kabelbox, Kabelführung, Archiv, Organisation, Büro |
| | |
| |