Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Kabel-Box, groß, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Kabel-Box, groß, weiß
VALUE Kabel-Box, groß, weiß
VALUE Kabel-Box, groß, weiß
VALUE Kabel-Box, groß, weiß
VALUE Kabel-Box, groß, weiß
VALUE Kabel-Box, groß, weiß
VALUE Kabel-Box, groß, weiß
Artikel-Nr.:
     C3860-19.99.3237
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.3237
EAN/GTIN:
     7611990145362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Kabelbox
Kabelrolle
Kabel-Organizer

Die Kabelbox sorgt für einen aufgeräumten Schreibtisch und versteckt elegant Kabel sowie Steckdosen.

  • Sorgt für einen aufgeräumten Schreibtisch / eine aufgeräumte Büroumgebung
  • Um verwirrte Kabel / Steckdosen zu verstecken
  • Kabelausgangsöffnungen auf beiden Seiten
  • Verhindert Staubbildung
  • Stapelbar und damit leicht zu lagern
  • Aus weißem Kunststoff
  • Abmessungen: 407 x 157 x 133,5 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Büromöbel
Produkttyp:
Kabelmanagement
Farbe:
weiß
Höhe:
133.5 mm
Breite:
157 mm
Tiefe:
407 mm
Gewicht:
601.3 g
Verpackungshöhe:
140 mm
Verpackungsbreite:
430 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.62 kg
Bruttogewicht:
0,62
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
19.99.3236
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.