Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 19"-Frontplatte 1 HE mit Rangierkanal 40 x 60 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE 19"-Frontplatte 1 HE mit Rangierkanal 40 x 60 mm, grau
VALUE 19"-Frontplatte 1 HE mit Rangierkanal 40 x 60 mm, grau
VALUE 19"-Frontplatte 1 HE mit Rangierkanal 40 x 60 mm, grau
VALUE 19"-Frontplatte 1 HE mit Rangierkanal 40 x 60 mm, grau
VALUE 19"-Frontplatte 1 HE mit Rangierkanal 40 x 60 mm, grau
Artikel-Nr.:
     337-26.99.0302
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0302
EAN/GTIN:
     7630049611672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

19“ Frontplatte mit einer Höheneinheit (1HE) und 40x60mm Kabelkanal, lackiert in grau

  • Kanal für Kabelführung von Rangierkabeln
  • Ermöglicht Kabelführung im inneren Schrankbereich durch ovale Öffnungen in der Kabelführungsplatte
  • Farbe: pulverbeschichtet grau, Rangierkanal grau
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
19"-/10"-Kabelmanagement
Produkttyp:
19"-Kabelführung
Farbe:
grau
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
1
Holmontage:
nein
Benötigte Einbauhöhe:
1 HE
Kabelführung:
19"
Gewicht:
567.7 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
480 mm
Paketgewicht:
0.4 kg
Bruttogewicht:
0,4
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.82
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 6,58*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,62*
€ 11,18*
4 Tage
388
pro Stück
€ 1,00*
ab € 12,40*
€ 17,69*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,36*
€ 20,38*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,73*
€ 20,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
26.99.0301
ab € 3,68*
Ähnlich
VALUE
26.99.0304
ab € 3,71*
Ähnlich
VALUE
26.99.0305
ab € 4,29*
Ähnlich
VALUE
26.99.0303
ab € 5,24*
Ähnlich
VALUE
26.99.0306
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.