Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Rack Zubehör
>
Artikel
VALUE 19"-Frontplatte 1 HE mit Rangierkanal 40 x 60 mm, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3860-26.99.0305
Hersteller:
VALUE
Herst.-Nr.:
26.99.0305
EAN/GTIN:
7630049611702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
19“ Frontplatte mit einer Höheneinheit (1HE) und 40x60mm Kabelkanal, lackiert in schwarz
Kanal für Kabelführung von Rangierkabeln
Ermöglicht Kabelführung im inneren Schrankbereich durch ovale Öffnungen in der Kabelführungsplatte
Farbe: pulverbeschichtet schwarz, Rangierkanal schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
19"-/10"-Kabelmanagement
Produkttyp:
Kabelführung
Farbe:
schwarz
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
1
Holmontage:
nein
Benötigte Einbauhöhe:
1 HE
Kabelführung:
19"
Gewicht:
489 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
500 mm
Paketgewicht:
0.35 kg
Bruttogewicht:
0,35
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.82
... >
19-Zoll-Schränke & Zubehör
>
19-Zoll-Zubehör
>
Blenden / Kabelführung
Weitere Suchbegriffe:
Rangierbügel
,
Kabel-Organizer
,
Kabelbefestigung
,
Kabelbriden
,
Kabelhalter
,
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Rack Zubehör
,
Rangierkanäle
,
19 Zoll Schrank
,
NT-Schrank
,
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
rangierkanal schwarz
,
19 zoll kabelbügel
,
netzwerkschrank value
,
Rackmount
,
Technik
,
19 Zoll
,
19-Zoll
,
19 Technik
,
Blende
,
Kabelfuehrung
,
Ausbau
,
19Zoll
,
Kabelführung
,
19"-Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,30*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE 19"-Frontplatte 1 HE mit Rangierkanal 40 x 40 mm, grau
VALUE
26.99.0301
ab € 3,71*
Ähnlich
VALUE 19"-Frontplatte 1 HE mit Rangierkanal 40 x 40 mm, schwarz
VALUE
26.99.0304
ab € 3,72*
Ähnlich
VALUE 19"-Frontplatte 1 HE mit Rangierkanal 40 x 60 mm, grau
VALUE
26.99.0302
ab € 4,30*
Ähnlich
VALUE 19"-Frontplatte 1 HE mit Rangierkanal 40 x 80 mm, grau
VALUE
26.99.0303
ab € 5,27*
Ähnlich
VALUE 19"-Frontplatte 1 HE mit Rangierkanal 40 x 80 mm, schwarz
VALUE
26.99.0306
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen