Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 19"-Frontplatte 1 HE mit Rangierkanal 40 x 80 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE 19"-Frontplatte 1 HE mit Rangierkanal 40 x 80 mm, grau
VALUE 19"-Frontplatte 1 HE mit Rangierkanal 40 x 80 mm, grau
VALUE 19"-Frontplatte 1 HE mit Rangierkanal 40 x 80 mm, grau
VALUE 19"-Frontplatte 1 HE mit Rangierkanal 40 x 80 mm, grau
VALUE 19"-Frontplatte 1 HE mit Rangierkanal 40 x 80 mm, grau
Artikel-Nr.:
     337-26.99.0303
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0303
EAN/GTIN:
     7630049611689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

19“ Fronplatte mit einer Höheneinheit (1HE) und 40x80mm Kabelkanal, lackiert in RAL 7035 (lichtgrau)

  • Kanal für Kabelführung von Rangierkabeln
  • Ermöglicht Kabelführung im inneren Schrankbereich durch ovale Öffnungen in der Kabelführungsplatte
  • Farbe: pulverbeschichtet grau, Rangierkanal grau
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
19"-/10"-Kabelmanagement
Produkttyp:
19"-Kabelführung
Farbe:
grau
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
1
Holmontage:
nein
Benötigte Einbauhöhe:
1 HE
Kabelführung:
19"
Gewicht:
661.7 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
500 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Paketgewicht:
0.7 kg
Bruttogewicht:
0,7
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.82
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 7,70*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,60*
€ 12,32*
4 Tage
133
pro Stück
€ 1,00*
ab € 10,30*
€ 14,55*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,15*
€ 22,54*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,88*
€ 24,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
26.99.0301
ab € 3,68*
Ähnlich
VALUE
26.99.0304
ab € 3,71*
Ähnlich
VALUE
26.99.0302
ab € 4,29*
Ähnlich
VALUE
26.99.0305
ab € 4,29*
Ähnlich
VALUE
26.99.0306
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.