Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Wandgehäuse für 4x Keystones, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Wandgehäuse für 4x Keystones, schwarz
VALUE Wandgehäuse für 4x Keystones, schwarz
VALUE Wandgehäuse für 4x Keystones, schwarz
VALUE Wandgehäuse für 4x Keystones, schwarz
VALUE Wandgehäuse für 4x Keystones, schwarz
VALUE Wandgehäuse für 4x Keystones, schwarz
VALUE Wandgehäuse für 4x Keystones, schwarz
VALUE Wandgehäuse für 4x Keystones, schwarz
Artikel-Nr.:
     337-26.99.0330
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0330
EAN/GTIN:
     7630049615892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler

Wandgehäuse mit 4 Ports für den Einsatz von Keystones und zum Verbinden von Kabeln. Für den Einsatz an Consolidation Points geeignet.

  • Kompatibel mit allen Snap-In-Anschlüssen (Keystones), die mit einem einfachen Klick ein- und ausgehängt werden können.
  • Box für 4 Keystones
  • Klappdeckel
  • Kabelöffnungen vorne geschützt durch Klappdeckel und hinten mit Staubschutzdeckel
  • Material: Stahl
  • Farbe: Schwarz
  • Platzsparend, einfach zu montieren

  • Anmerkung: Keystones sind nicht enthalten. Bitte bestellen Sie diese separat.
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Zubehör
Farbe:
schwarz
Wandbefestigung:
Aufputz
Schranksystem:
19"-Technik
Anzahl Ports:
max. 4
modularer Aufbau:
ja
Material (Gehäuse):
Stahl
Steckrichtung:
gerade
Höheneinheiten:
1 HE
Höhe:
51 mm
Breite:
134 mm
Tiefe:
203 mm
Gewicht:
902.9 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
1.5 kg
Bruttogewicht:
1,5
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.55
Weitere Suchbegriffe: 19" Wandverteiler, 19 zoll modulträger, Cat6, Keystone, KeystonePatchpanel, Kat.6, weiss, NetzwerkAnschluss, Patchpanel
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,78*
€ 15,19*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,29*
€ 20,13*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,43*
€ 29,43*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 27,53*
€ 37,16*
7 Tage
65
pro Stück
€ 6,99*
ab € 33,13*
€ 44,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
26.99.0363
ab € 1,18*
Zubehör
VALUE
26.99.0366
ab € 2,28*
Zubehör
VALUE
26.99.0378
ab € 2,75*
Zubehör
VALUE
26.99.0375
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.