Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Erneuerbare Energie
>
Wärmepumpen
>
Heizungswärmepumpe
>
Artikel
Zentrales Lüftungsgerät, LWA 252 SOL mit Abluft WP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3949-074265
Hersteller:
Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
074265
EAN/GTIN:
4017210742657
Suchbegriffe:
Heizungswärmepumpe
Lüftungsgerät
Wärmepumpe
Wärmepumpen
Das kompakte Gerät mit Wärmerückgewinnung versorgt Wohnungen und Einfamilienhäuser zentral mit frischer Luft und warmem Wasser. KOMFORTMERKMALE: Für die Wärmerückgewinnung aus der Abluft ist eine Abluft-/Wasser-Wärmepumpe integriert, über die der Warmwasserspeicher beladen wird. Mit der integrierten Regelung werden die Parameter für den Lüfter und die Soll-Temperatur eingestellt. Zeitprogramme steuern den Lüftungsbetrieb und die Warmwasserbereitung auch bei Abwesenheit der Bewohner. EFFIZIENZ: Der Konstant-Volumenstrom-Lüfter arbeitet besonders energiesparend. Der optimierte Kältekreis verbessert die Gesamteffizienz der Anlage. INSTALLATION: Die Anschlüsse für Abluft und Fortluft befinden sich auf der Seite oder Oberseite des Gerätes. SICHERHEIT: Der Kältekreis der Abluft-Wasser-Wärmepumpe ist mit allen notwendigen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet. Weitere Sicherheitseinrichtungen sind für den hydraulischen und elektrischen Teil des Gerätes integriert. Effektiven Korrosionsschutz bietet die hochwertige Magnesiumanode. Zur langen Lebensdauer trägt auch der Innenbehälter aus Stahl bei, der von innen mit Spezial-Direktemaille anticor beschichtet ist.
Weitere Informationen:
Art der Lüftung:
dezentrale Zuluft/zentrale Abluft
Wärmerückgewinnung über:
sonstige
Wärmequelle:
Abluft
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
10 A
Mit Warmwasserbereitung:
true
Mit Heizung:
false
Einbindung Solar:
true
Mit Fernbedienung:
false
Heizleistung Wärmepumpe:
1.4 kW
Elektrische Zusatzheizung:
1.5 kW
Luftanschlussdurchmesser:
160 mm
Luftdurchsatz:
80 m³/h | 400 m³/h
Mit Zusatzheizung:
true
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
1860 mm
Breite:
696 mm
Tiefe:
735 mm
Gewicht:
180 kg
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Stiebel Eltron
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
stiebel eltron wärmepumpe
,
wärmepumpen
,
Lüftung
,
Zentrallüftung
,
Abluftlüftung
,
Lüftungssysteme
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.902,26*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.263,70*
€ 6.263,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.213,19*
€ 6.203,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.022,45*
€ 5.976,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.941,29*
€ 5.880,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.902,26*
€ 5.833,69
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Außenwandventil, ALD dezentrale Zuluft, Kunststoff weiß
Stiebel Eltron
189813
ab € 107,97*
Zubehör
Feinfilterset, FMK ALD M5, 3 St., M5
Stiebel Eltron
227925
ab € 28,25*
Zubehör
Fernbedienung, Fernbedienung RC 1 mit Raumfühler für
Stiebel Eltron
170328
ab € 74,34*
Zubehör
Filtermattenset, FMS ALD G2, 5 St., G2
Stiebel Eltron
189815
ab € 28,47*
Zubehör
Filtermattenset, FMS ALD G3, 5 St., G3
Stiebel Eltron
189814
ab € 32,14*
Zubehör
Zubehör Lüftung, Montagerohr ALD
Stiebel Eltron
189816
ab € 24,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen