Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensatpumpe, PK 8, für alle Klima-Innengeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensatpumpe PK 8 171853
Kondensatpumpe PK 8 171853
Artikel-Nr.:
     C3949-171853
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     171853
EAN/GTIN:
     4017211718538
Suchbegriffe:
Kondensatpumpe
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Die Kondensatpumpe besteht aus dem Pumpenmodul und dem Sensorblock zur Ableitung von Kondensat, falls dies nicht über eine Gefällestrecke möglich ist. Das Pumpenmodul befindet sich in einem Kunststoffgehäuse, der Netzanschluss erfolgt über eine Schraubklemme direkt am Pumpenmodul.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit internem Schwimmer
Werkstoff des Pumpengehäuses:
Kunststoff
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Max. Förderhöhe:
6 m
Max. Pumpvolumen:
8 l/h
Max. Saughöhe:
2.5 m
Aufgenommene Motorleistung (P1):
8 W
Durchmesser, Anschluss Einlassseite:
6 mm
Durchmesser, Anschluss Auslassseite:
6 mm
Mit Ablaufschlauch:
true
Breite:
77 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
50 mm
Mit Granulatkörnern:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Geeignet für Bodenmontage:
false
Weitere Suchbegriffe: Klimasplitgerät, Split-Klimagerät, Splitklimagerät, kondensatpumpe stiebel eltron, kondensatpumpe, Klima, Klimazubehör, Pumpe, Klimasysteme
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,72*
€ 266,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,34*
€ 263,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,76*
€ 255,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,11*
€ 248,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,07*
€ 228,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.