Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Erneuerbare Energie
>
Wärmepumpe
>
Artikel
Integralsystem, LWZ 5 S Plus
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3949-201291
Hersteller:
Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
201291
EAN/GTIN:
4017212012918
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
Wärmepumpe
Wärmepumpen
stiebel eltron wärmepumpe
Das Integralsystem mit Luft-Wasser-Wärmepumpe kann ein neu gebautes Einfamilienhaus beheizen, zentral be- und entlüften sowie das Trinkwasser zentral erwärmen. KOMFORTMERKMALE: Das Gerät regelt elektronisch und abhängig von der Außentemperatur die Heizleistung, die Warmwasserleistung und die Lüftung. Programmvorwahl für Lüfter, Heizung, Warmwasser und bei Abwesenheit. Das Gerät bietet eine Vielzahl zusätzlicher Funktion: Feuchteschutzlüftung mit integriertem Feuchtefühler in der Abluft, Absenkung des Luftvolumenstroms bei zu geringer Luftfeuchte, Passivkühlung und Trockenheizprogramm. Die integrierte Bedieneinheit steigert den Bedienkomfort, eine Fernbedieneinheit mit Feuchtefühler ist als optionales Zubehör erhältlich. Der Internet Service Gateway mit KNX-Option und die PV-Optimierung (nicht möglich bei der Integralversion) sind optional als Zubehör erhältlich. Eine elektrische Not-/Zusatzheizung für Heizung und Warmwasser ist integriert. Stabiles Stahlblech-Gehäuse in zeitlosem Design. Grobstaubfilter für die Zu- und Abluft. EFFIZIENZ: Die Außenluft wird über einen Unterkühler im Kältekreis vorgewärmt. Der besonders effiziente Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager aus Kunststoff ist mit einem energiesparenden Konstant-Volumenstrom-Lüfter ausgestattet. INSTALLATION: Alle Luftanschlüsse befinden sich auf der Oberseite des Integralsystems. Zuluft und Abluft sind mit Filtern der Klasse G4 ausgestattet. SICHERHEIT: Der Kältekreis der Luft-Wasser-Wärmepumpe ist mit allen notwendigen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet. Zum Schutz vor Korrosion ist der integrierte Warmwasserspeicher spezialemailliert und mit einer elektronisch überwachten Magnesiumanode ausgestattet.
Weitere Informationen:
Art der Lüftung:
zentrale Zu- und Abluft
Wärmerückgewinnung über:
Kreuzgegenströmer
Wärmequelle:
Außenluft
Nennleistung:
2500 W | 5500 W
Wärmebereitstellungsgrad:
90 %
Spannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
20 A
Mit Warmwasserbereitung:
true
Mit Heizung:
true
Einbindung Solar:
false
Mit Fernbedienung:
false
Mit Zeitschaltuhr:
true
Mit Feuchtigkeitssensor:
true
Heizleistung Wärmepumpe:
3.4 kW
Elektrische Zusatzheizung:
2.9 kW | 8.8 kW
Luftanschlussdurchmesser:
160 mm
Luftdurchsatz:
80 m³/h | 300 m³/h
Luftmenge bei 100 Pa:
230 m³/h
Mit Wasserlufterhitzer:
false
Mit Zusatzheizung:
true
Geräuschemission:
52 dB(A)
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
1885 mm
Breite:
1430 mm
Tiefe:
735 mm
Gewicht:
400 kg
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Stiebel Eltron
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
wärmepumpen
,
Integralsystem
,
Lüftungskompaktgerät
,
Lüftungssysteme
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.458,65*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.839,92*
€ 12.899,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.771,08*
€ 12.817,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.537,70*
€ 12.539,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.458,65*
€ 12.445,79
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Außenwanddurchführung, AWG 315 L.2, EPS, Lichtschachtgitter
Stiebel Eltron
205788
ab € 291,49*
Zubehör
Einzelraumregelung, EZE, EASYTRON Connect Zentrale
Stiebel Eltron
237737
ab € 279,47*
Zubehör
Enthalpie-Wärmeübertrager, LWTF Inverter
Stiebel Eltron
233867
ab € 1.072,62*
Zubehör
Fehlerstromschutzschalter, RCCB-25 FI-Schutzschalter
Stiebel Eltron
202778
ab € 420,08*
Zubehör
Filterkassettenset, FMK F7-2 ZUL Inverter
Stiebel Eltron
231332
ab € 50,45*
Zubehör
Filterkassettenset, FMK M5-2 ZUL Inverter
Stiebel Eltron
231331
ab € 38,60*
Zubehör
Filtermattenset, FMS G4-10 Integralgeräte, 10 St., G4
Stiebel Eltron
231330
ab € 28,86*
Zubehör
Internet Service Gateway, ISG web, Zubehör Regelung
Stiebel Eltron
229336
ab € 479,18*
Zubehör
Kondensatablauf, ZKA WP mit Trichtersiphon DN 40
Stiebel Eltron
238789
ab € 31,67*
Zubehör
Kulissenschalldämpfer, LWF SK 315 - 0,6
Stiebel Eltron
202933
ab € 504,67*
Zubehör
Luftführungszubehör, LSWP 315-0,9 FHH mit 1 Schnelladapter
Stiebel Eltron
205528
ab € 116,08*
Zubehör
Luftumlenkhaube, LULH 315 AU - Außenluftführung
Stiebel Eltron
204591
ab € 275,35*
Zubehör
Luftumlenkhaube, LULH 315 FO - Fortluftführung
Stiebel Eltron
204590
ab € 218,69*
Zubehör
Luftumlenkhaube, LULH DN 315
Stiebel Eltron
232675
ab € 219,21*
Zubehör
Rohrbaugruppe, ZLWZ Zirku Set
Stiebel Eltron
233301
ab € 50,06*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen