Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integralsystem, LWZ 5 S Smart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integralsystem, LWZ 5 S Smart
Artikel-Nr.:
     C3949-201293
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     201293
EAN/GTIN:
     4017212012932
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
Wärmepumpe
Wärmepumpen
stiebel eltron wärmepumpe
Das Integralsystem mit Luft-Wasser-Wärmepumpe eignet sich zur zentralen Erwärmung von Trinkwasser und zum Heizen in Neubauten und Einfamilienhäusern. KOMFORTMERKMALE: Die elektronische außentemperaturgeführte Regelung für die Heiz- und Warmwasserleistung ist mit einer Programmvorwahl für Heizung, Warmwasser und Abwesenheit/Urlaub ausgestattet. Zusätzliche Funktionen wie das Trockenheizprogramm sind integriert. Das Gerät kann erweitert werden: Eine integrierte Bedieneinheit, eine Fernbedieneinheit mit Feuchtefühler und das Internet Service Gateway (ISG) mit KNX-Option und PV-Optimierung sind optional erhältlich. Stabiles Stahlblech-Gehäuse in zeitlosem Design. Eine elektrische Not-/Zusatzheizung für Heizung und Warmwasser ist integriert. Der Warmwasser-Speicher ist zum Schutz vor Korrosion spezialemailliert und mit einer elektronisch überwachten Magnesiumanode ausgestattet. EFFIZIENZ: Hohe Effizienz durch den optimierten Kältekreis. SICHERHEIT: Der Kältekreis der Luft-Wasser-Wärmepumpe ist mit allen notwendigen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet. INSTALLATION: Das Elektro-Anschlussfeld lässt sich einfach erreichen, ohne das Gerät öffnen zu müssen.
Weitere Informationen:
Wärmerückgewinnung über:
ohne
Wärmequelle:
Außenluft
Nennleistung:
2500 W | 5500 W
Spannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
20 A
Mit Warmwasserbereitung:
true
Mit Heizung:
true
Einbindung Solar:
false
Mit Fernbedienung:
false
Mit Zeitschaltuhr:
true
Mit Feuchtigkeitssensor:
false
Heizleistung Wärmepumpe:
3.4 kW
Elektrische Zusatzheizung:
2.9 kW | 8.8 kW
Mit Wasserlufterhitzer:
false
Mit Zusatzheizung:
true
Geräuschemission:
52 dB(A)
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
1885 mm
Breite:
1430 mm
Tiefe:
735 mm
Gewicht:
387 kg
Weitere Suchbegriffe: wärmepumpen, Integralsystem, Lüftungskompaktgerät, Lüftungssysteme
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.025,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.383,25*
€ 11.166,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.296,25*
€ 11.062,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.095,14*
€ 10.823,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.025,49*
€ 10.740,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
205788
ab € 290,49*
Zubehör
Stiebel Eltron
237737
ab € 279,34*
Zubehör
Stiebel Eltron
202778
ab € 420,07*
Zubehör
Stiebel Eltron
229336
ab € 472,91*
Zubehör
Stiebel Eltron
238789
ab € 31,78*
Zubehör
Stiebel Eltron
205528
ab € 116,54*
Zubehör
Stiebel Eltron
204591
ab € 273,78*
Zubehör
Stiebel Eltron
204590
ab € 219,09*
Zubehör
Stiebel Eltron
232675
ab € 218,35*
Zubehör
Stiebel Eltron
233301
ab € 50,08*
Zubehör
Stiebel Eltron
201720
ab € 83,51*
Zubehör
Stiebel Eltron
201618
ab € 240,13*
Zubehör
Stiebel Eltron
232955
ab € 375,53*
Zubehör
Stiebel Eltron
231039
ab € 211,35*
Zubehör
Stiebel Eltron
233836
ab € 377,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.