Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dezentrales Lüftungsgerät, LWE-W 115 P Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     C3949-203788
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     203788
EAN/GTIN:
     4017212037881
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Das dezentrale Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung eignet sich zur Be- und Entlüftung von Wohnungen und kleinen Gewerbeobjekten. KOMFORTMERKMALE: Das Gerät zeichnet sich durch das moderne Design mit separater Bedieneinheit aus. Dank des gegendruckstabilen Axiallüfters eignet sich das Gerät auch für den Einsatz in windexponierten Lagen. Das Gerät ist mit einem effizientem Wärmeübertrager aus Aluminium und einer schlagregendichter Außenblende ausgestattet. Die Filter können dank der leicht zu demontierenden Lüftereinheit einfach gewechselt werden. Pollenfilter sind als Zubehör verfügbar. Die Innenblende besteht aus pulverbeschichtetem Edelstahl. Die angegebene maximale Leistungsaufnahme bezieht sich auf 2 Geräte inkl. Steuerung. Die genannten Luftvolumenströme gelten im Betrieb mit der Steuerung LA 11. EFFIZIENZ: Der AC-Lüfter sorgt für einen optimierten, leisen Betrieb. INSTALLATION: Der Einbau erfolgt in einen quadratischen Wanddurchbruch. Der Netzanschluss auf der Innenseite der Ventilatoreinheit ist leicht zugänglich.
Weitere Informationen:
Art der Lüftung:
dezentrale Zu- und Abluft
Wärmerückgewinnung über:
sonstige
Wärmequelle:
Abluft
Nennleistung:
5 W | 32 W
Wärmebereitstellungsgrad:
89 %
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Mit Warmwasserbereitung:
false
Mit Heizung:
false
Einbindung Solar:
false
Mit Fernbedienung:
true
Luftanschlussdurchmesser:
200 mm
Luftdurchsatz:
24 m³/h | 100 m³/h
Mit Wasserlufterhitzer:
false
Mit Zusatzheizung:
false
Geräuschemission:
28 dB(A)
Schutzart (IP):
IP21
Höhe:
279 mm
Breite:
284 mm
Tiefe:
300 mm
Gewicht:
4.5 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 872,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.023,59*
€ 1.218,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,38*
€ 1.202,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 961,34*
€ 1.143,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 926,76*
€ 1.102,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,07*
€ 1.037,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
237025
ab € 148,05*
Zubehör
Stiebel Eltron
237017
ab € 136,73*
Zubehör
Stiebel Eltron
237034
ab € 153,00*
Zubehör
Stiebel Eltron
237023
ab € 147,66*
Zubehör
Stiebel Eltron
236995
ab € 250,41*
Zubehör
Stiebel Eltron
203779
ab € 183,69*
Zubehör
Stiebel Eltron
203782
ab € 182,60*
Zubehör
Stiebel Eltron
236973
ab € 158,23*
Zubehör
Stiebel Eltron
237126
ab € 141,69*
Zubehör
Stiebel Eltron
202931
ab € 114,79*
Zubehör
Stiebel Eltron
202929
ab € 200,91*
Zubehör
Stiebel Eltron
202928
ab € 202,29*
Zubehör
Stiebel Eltron
237037
ab € 21,50*
Zubehör
Stiebel Eltron
201669
ab € 32,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.