Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik Seitenschneider 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronik Seitenschneider 110 mm
Elektronik Seitenschneider 110 mm
Artikel-Nr.:
     C3973-4334-110
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4334-110
EAN/GTIN:
     4000146433416
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
Elektronik Seitenschneider 110 mm
  • Präzisionszange für extrem feines Arbeiten auf engstem Raum und an schwer zugänglichen Stellen
  • Rutschhemmende, mit Kunststoff überzogene Griffe
Weitere Informationen:
Material:
Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Länge Produkt ohne Verpackung:
130 mm
Größe:
110 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Ausführung:
klassisch
Griff:
Tauchgriff
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.