Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwedische Eckrohrzange 1 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwedische Eckrohrzange 1 1/2"
Schwedische Eckrohrzange 1 1/2"
Artikel-Nr.:
     C3973-4557-430
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4557-430
EAN/GTIN:
     4000146455746
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Schwedische Eckrohrzange 1 1/2"
  • Eckrohrzange mit S-förmigem Maul
  • Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung für mehr Griffigkeit
  • Mit Stellmutternsicherung für exakte Einstellung der Maulöffnung
  • Klemmschutz für sicheres Arbeiten verhindert Quetschverletzungen
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
Norm(en):
DIN 5234
Beschichtung:
Tauchlackierung
Länge Produkt ohne Verpackung:
430 mm
Größe:
1.5 Zoll
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
Rohrzange
Griff:
Tauchgriff
Größe Schrauben:
1,5"
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.