Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckrohrzange 90° 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckrohrzange 90° 1"
Eckrohrzange 90° 1"
Artikel-Nr.:
     C3973-4559-340
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4559-340
EAN/GTIN:
     4000146007334
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Eckrohrzange 90° 1"
  • Eckrohrzange mit 90° abgewinkeltem Zangenmaul (Form A)
  • Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung für mehr Griffigkeit
  • Mit Stellmutternsicherung für exakte Einstellung der Maulöffnung
  • Klemmschutz für sicheres Arbeiten verhindert Quetschverletzungen
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
Norm(en):
DIN 5234
Beschichtung:
Tauchlackierung
Länge Produkt ohne Verpackung:
340 mm
Größe:
1 Zoll
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
Rohrzange
Griff:
Tauchgriff
Größe Schrauben:
1"
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.