Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckrohrzange 90° 1 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckrohrzange 90° 1 1/2"
Eckrohrzange 90° 1 1/2"
Artikel-Nr.:
     C3973-4559-430
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4559-430
EAN/GTIN:
     4000146007341
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Eckrohrzange 90° 1 1/2"
  • Eckrohrzange mit 90° abgewinkeltem Zangenmaul (Form A)
  • Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung für mehr Griffigkeit
  • Mit Stellmutternsicherung für exakte Einstellung der Maulöffnung
  • Klemmschutz für sicheres Arbeiten verhindert Quetschverletzungen
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
Norm(en):
DIN 5234
Beschichtung:
Tauchlackierung
Länge Produkt ohne Verpackung:
430 mm
Größe:
1.5 Zoll
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
Rohrzange
Griff:
Tauchgriff
Größe Schrauben:
1,5"
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.