Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckrohrzange 90° 2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckrohrzange 90° 2"
Eckrohrzange 90° 2"
Artikel-Nr.:
     C3973-4559-550
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4559-550
EAN/GTIN:
     4000146007358
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Eckrohrzange 90° 2"
  • Eckrohrzange mit 90° abgewinkeltem Zangenmaul (Form A)
  • Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung für mehr Griffigkeit
  • Mit Stellmutternsicherung für exakte Einstellung der Maulöffnung
  • Klemmschutz für sicheres Arbeiten verhindert Quetschverletzungen
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
Norm(en):
DIN 5234
Beschichtung:
Tauchlackierung
Länge Produkt ohne Verpackung:
550 mm
Größe:
2 Zoll
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
Rohrzange
Griff:
Tauchgriff
Größe Schrauben:
2"
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.