Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWK-LB-150-4-11-galv.verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-30239016
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     30239016
EAN/GTIN:
     4050939050542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Elektro-Seilwinde

SWK-LB-150-4-11-galv.verz.

Zum Heben und Ziehen verschiedenster Lasten.

Leichtgängiges Stirnradgetriebe für hohen Wirkungsgrad und eine komfortable Bedienung.

Die angebaute Lastdruckbremse hält die Last in jeder Lage sicher, ein ungewolltes Absenken der Last wird wirkungsvoll verhindert.

Alle Teile verzinkt, die Seiltrommel ist zusätzlich KTL beschichtet.

Einfache und schnelle Konsolenbefestigung. Sichere Befestigung auch bei Hubbetrieb.

Weitere Informationen:
Traglast 1. Lage:
150 kg
Traglast oberste Lage:
75 kg
Seildurchmesser:
4 mm
Nutzbare Seillänge 1. Lage:
0,8 m
Nutzbare Seillänge oberste Lage:
11 m
Hub je Kurbelumdrehung:
125 mm
Erforderliche Kurbelkraft:
17 daN
Gewicht ohne Seil:
4,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, elektro-seilwinde, Winde, Winch, Elektrowinde, Seilwinde, Druckluftwinde, Wandseilwinde, Wand-Seilwinde, Konsolenseilwinde, Aluwinde, Rollenbock
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 167,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,89*
€ 199,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,88*
€ 196,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,19*
€ 187,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,65*
€ 180,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,22*
€ 164,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447105
€ 183,98*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447108
€ 248,56*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447104
€ 182,64*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272015
€ 1.225,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272017
€ 1.532,95*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800018
€ 901,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800013
€ 291,46*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800019
€ 1.395,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800014
€ 428,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800015
€ 530,21*
Ähnlich
Columbus McKinnon
42239008
€ 357,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30239015
€ 171,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
41239004
€ 209,91*
Ähnlich
Columbus McKinnon
41239006
€ 238,67*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30208000
€ 529,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.