Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandseilwinde-SW-W-300kg-Sifeku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-30271001
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     30271001
EAN/GTIN:
     4025092990509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Elektro-Seilwinde

Wandseilwinde-SW-W-300kg-Sifeku

Die Wandseilwinden der Modellreihe SW-W sind zur ortsfesten Montage in Gebäuden vorgesehen.

Robustes Aluminiumgehäuse für die Modelle SW-W 80 und SW-W 125, bewährte Stahlblechausführung für die Modelle SW-W 300 bis 750.

Die geräuscharme Sicherheitsfederbremse hält die Last in jeder Lage sicher.

Abnehmbare Handkurbel für die Modelle SW-W 80 und SW-W 125, Kurbel mit Klappgriff für die Modelle SW-W 300 - 750.

Weitere Informationen:
Traglast 1. Lage:
300 kg
Traglast oberste Lage:
220 kg
Trommeldurchmesser:
108 mm
Seildurchmesser:
5 mm
Nutzbare Seillänge 1. Lage:
2,1 m
Nutzbare Seillänge oberste Lage:
15 m
Hub je Kurbelumdrehung:
68 mm
Erforderliche Kurbelkraft:
15 daN
Gewicht ohne Seil:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, elektro-seilwinde, Winde, Winch, Elektrowinde, Seilwinde, Druckluftwinde, Wandseilwinde, Wand-Seilwinde, Konsolenseilwinde, Aluwinde, Rollenbock
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 403,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,99*
€ 480,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,32*
€ 477,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,30*
€ 458,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,00*
€ 447,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,10*
€ 415,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447105
€ 183,98*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447108
€ 248,56*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447104
€ 182,64*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272015
€ 1.225,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272017
€ 1.532,95*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800018
€ 901,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800013
€ 291,46*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800019
€ 1.395,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800014
€ 428,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800015
€ 530,21*
Ähnlich
Columbus McKinnon
42239008
€ 357,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30239016
€ 167,89*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30239015
€ 171,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
41239004
€ 209,91*
Ähnlich
Columbus McKinnon
41239006
€ 238,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.