Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wagenheber HWH 2KS 10,0 Proline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-32304002
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     32304002
EAN/GTIN:
     4050939017781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
Stempel Wagenheber

- Tragfähigkeit 10.000 kg
- 2 Kolben und Spindel
- mit eingebautem Überdruckventil zum Schutz gegen Überlastung
- Integriertes Schraubsitzventil für kontrolliertes Absenken der Last
- Höhe eingefahren 200 mm
- Hub 262 mm (Höhe max. hydr. ausgefahren) 464 mm
- Verstellbereich Trapezgewindespindel 68mm
- max. Gesamtbauhöhe (Hydraulikhub+Spindel) 532mm
- Nenndruck 690 bar
- Gewicht 8,8 kg

Weitere Suchbegriffe: Stempelwagenheber, stempel wagenheber, Wagenheber, Werkstattausr�stung, Heber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 376,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,02*
€ 524,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,24*
€ 520,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,15*
€ 486,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,11*
€ 474,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,35*
€ 447,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.