Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen HU 35-200 TP PUR/PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-34527206
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     34527206
EAN/GTIN:
     4050939000585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

Gabelhubwagen HU 35-200 TP mont. Ausf.

Für den professionellen Transport von langen palettierten Gütern und Gitterboxen unter anspruchsvollen Bedingungen.

Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken.

Wartungsarme Hochleistungshydraulikpumpe mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung.

Rahmen und Gabeln in robuster Stahlkonstruktion, verstellbare Schubstangen, besonders gehärtete Achsen und die hochwertige Pulverbeschichtung sorgen für eine lange Lebensdauer des Gerätes.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3.500 kg
Gewicht:
148 kg
Bereifung:
PUR/PUR
Lenkrollen:
200 x 50 mm
Lastrollen:
82 x 70 mm
Hub h3:
115 mm
Deichselhöhe h14:
1200 mm
Gabelhöhe gesenkt h13:
85 mm
Gabelbreite e:
170 mm
Gabelzinkenlänge l:
2000 mm
Gabelaußenabstand b1:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen pfaff, gabelhubwagen, Hubwagen, Hubwagen mit Bremse, Hubwagen schmal, Hubwagen breit, Hubwagen kurze Gabeln, Hubwagen lange Gabeln, Motion, Hubwagen mit Schnellhub
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.481,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.621,03*
€ 1.929,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.603,96*
€ 1.908,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.546,33*
€ 1.840,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.512,95*
€ 1.800,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.481,97*
€ 1.763,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527124
ab € 630,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40006498
ab € 573,57*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527132
ab € 810,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40005740
ab € 3.429,88*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225454
ab € 706,26*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225455
ab € 711,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225456
ab € 735,90*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527202
ab € 1.530,97*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225452
ab € 513,59*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225457
ab € 566,85*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225220
ab € 437,73*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527135
ab € 610,68*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225463
ab € 436,01*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225464
ab € 447,88*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225462
ab € 451,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.