Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen HU 25-60 EP VG/PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-40011694
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     40011694
EAN/GTIN:
     4050939001841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

Tragf�higkeit 2.500 kg
mit kurzen Gabeln
Gabell�nge 600mm
Gabelau�enabstand 540mm
Lenkrollen Vollgummi
Lastrollen Polyamid Einfachrolle
F�r den professionellen Transport von palettierten G�tern und Gitterboxen unter anspruchsvollen Bedingungen.
Ausstattung und Verarbeitung
� Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung Funktionen Heben, Fahren und Senken.
� Gummierter Deichselgriff f�r sichere Handhabung.
� Wartungsarme Hydraulikpumpe mit hartverchromten Kolben.
� Rahmen und Gabeln in robuster Stahlkonstruktion, verstellbare Schubstangen und die hochwertige Pulverbeschichtung sorgen f�r eine lange Lebensdauer des Ger�tes.

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
2.500 kg
Gewicht:
59 kg
Bereifung:
VG/PA
Lenkrollen:
200?x?50 mm
Lastrollen:
82?x?70 mm
Hub h3:
115 mm
Deichselh�he h14:
1200 mm
Gabelh�he gesenkt h13:
85 mm
Gabelbreite e:
160 mm
Gabelzinkenl�nge l:
600 mm
Gabelau�enabstand b1:
540 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen pfaff, gabelhubwagen, Hubwagen, Hubwagen mit Bremse, Hubwagen schmal, Hubwagen breit, Hubwagen kurze Gabeln, Hubwagen lange Gabeln, Motion, Hubwagen mit Schnellhub
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,97*
€ 755,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,86*
€ 743,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,76*
€ 700,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,31*
€ 676,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,90*
€ 654,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527124
ab € 662,44*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527132
ab € 850,49*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40005740
ab € 3.599,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225454
ab € 738,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225455
ab € 742,90*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225456
ab € 742,61*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527202
ab € 1.455,36*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225452
ab € 538,29*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225457
ab € 594,51*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225220
ab € 455,62*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527135
ab € 641,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225463
ab € 457,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225464
ab € 466,60*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225462
ab € 472,40*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225460
ab € 468,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.