Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF 015-078 SM S-Hubtisch verfahrbar man.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N24501078
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N24501078
EAN/GTIN:
     4025092252867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch

Tragf�higkeit 150kg
Plattformh�he max. 780mm
mit manueller Hydraulik

Ein Hubtisch f�r das ortsunabh�ngige Heben und Zuf�hren von Lasten im innerbetrielichen Bereich.

Ausstattung und Verarbeitung
� Hohe Sicherheit durch �berlastventil und Senkbremsventil.
� Schwenkbare Plattform mit mechanischer Arretierung f�r sichere Wartungsarbeiten.
� Kompaktes Fahrwerk mit geringer Bauh�he.
� Lenk- und Bockrollen mit wartungsfreien Kugellagern, Feststellbremsen an den Lenkrollen.
� Integriertes Rohrbruchventil und Wartungsst�tzen bieten optimale Sicherheit bei Betrieb und Wartung.
� Entspricht der g�ltigen DIN EN 1570-1 und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

 

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
150 kg
Plattformh�he max. h2:
780 mm
Plattformh�he min. h1:
255 mm
Hub h3:
525 mm
Gesamtl�nge l1:
990 mm
Gesamtbreite b1:
450 mm
Plattforml�nge l:
760 mm
Plattformbreite b1:
450 mm
Bereifung:
VG
Betriebsbremse:
manuell
Hebelschl�ge bis max. Hub:
14
Weitere Suchbegriffe: Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, einfachscheren hebebühne, Plattformwagen, Plattformlift, Hubtisch, Scherenhubtisch, Werkzeughubtisch, Flachscherenhubtisch, Handlingshubtisch, Doppelscheren-Hubtisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 719,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,79*
€ 964,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,12*
€ 956,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,99*
€ 923,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,79*
€ 895,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,28*
€ 855,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
40047381Q
ab € 2.353,98*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24801142
ab € 3.933,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24701142
ab € 1.416,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24603084
ab € 3.406,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24503084
ab € 1.207,00*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24804155
ab € 3.831,15*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24704155
ab € 1.783,35*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24605090
ab € 3.729,60*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24505090
ab € 1.588,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24805190
ab € 5.492,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24705190
ab € 3.271,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24608105
ab € 4.933,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24508105
ab € 2.929,72*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24808190
ab € 6.099,66*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24708190
ab € 3.843,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.