Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF 050-090 SE S-Hubtisch verfahrbar ele.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N24605090
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N24605090
EAN/GTIN:
     4025092252881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch

HF 050-090 SE S-Hubtisch verfahrbar ele.

Ein Hubtisch für das ortsunabhängige Heben und Zuführen von Lasten im innerbetrieblichen Einsatz.

Manuelle Hydraulik mit Fußhebel oder Elektrohydraulikaggregat mit Totmannschaltung - ein Netzelektroanschluss ist nicht erforderlich.

Hohe Sicherheit durch Überlastventil und Senkbremsventil.

Robuste Single-Scherenkonstruktion, ab 300 kg Vollstahlscheren.

Schwenkbare Plattform mit mechanischer Arretierung für sichere Wartungsarbeiten.

Kompaktes Fahrwerk mit geringer Bauhöhe.

Lenk- und Bockrollen mit wartungsfreien Kugellagern, Feststellbremsen an den Lenkrollen.

Entspricht EN 1570 und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Plattformhöhe max. h2:
900 mm
Plattformhöhe min. h1:
340 mm
Hub h3:
560 mm
Gesamtlänge l1:
1330 mm
Gesamtbreite b1:
610 mm
Plattformlänge l:
1030 mm
Plattformbreite b1:
610 mm
Bereifung:
PUR
Betriebsbremse:
manuell
Hebelschläge bis max. Hub:
elektrisch
Weitere Suchbegriffe: Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, einfachscherenhubtisch pfaff, einfachscheren hebebühne, Plattformwagen, Plattformlift, Hubtisch, Scherenhubtisch, Werkzeughubtisch, Flachscherenhubtisch, Handlingshubtisch, Doppelscheren-Hubtisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.496,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.734,01*
€ 4.443,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.703,43*
€ 4.407,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.580,61*
€ 4.260,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.524,25*
€ 4.193,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.496,27*
€ 4.160,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
40047381Q
ab € 2.362,23*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24801142
ab € 3.709,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24701142
ab € 1.339,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24501078
ab € 676,56*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24603084
ab € 3.212,43*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24503084
ab € 1.067,16*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24804155
ab € 3.614,36*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24704155
ab € 1.673,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24505090
ab € 1.398,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24805190
ab € 5.183,57*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24705190
ab € 3.055,15*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24608105
ab € 4.650,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24508105
ab € 2.596,84*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24808190
ab € 5.750,55*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24708190
ab € 3.607,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.