Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF 012-142 DM S-Hubtisch verfahrbar man.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N24701142
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N24701142
EAN/GTIN:
     4025092253680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch

HF 012-142 DM S-Hubtisch verfahrbar man.

Ein Hubtisch für das ortsunabhängige Heben und Zuführen von Lasten im innerbetrieblichen Einsatz.

Manuelle Hydraulik mit Fußhebel oder Elektro­hydraulikaggregat mit Totmannschaltung - ein Netzelektroanschluss ist nicht erforderlich.

Hohe Sicherheit durch Überlastventil und Senkbremsventil.

Robuste Single-Scherenkonstruktion, ab 300 kg Vollstahlscheren.

Schwenkbare Plattform mit mechanischer Arretierung für sichere Wartungsarbeiten.

Kompaktes Fahrwerk mit geringer Bauhöhe.

Lenk- und Bockrollen mit wartungsfreien Kugellagern, Feststellbremse an der Lenkrolle.

Entspricht EN 1570 und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
125 kg
Plattformhöhe max. h2:
1420 mm
Plattformhöhe min. h1:
430 mm
Hub h3:
990 mm
Gesamtlänge l1:
1090 mm
Gesamtbreite b1:
500 mm
Plattformlänge l:
840 mm
Plattformbreite b1:
500 mm
Bereifung:
PUR
Betriebsbremse:
manuell
Hebelschläge bis max. Hub:
19
Weitere Suchbegriffe: Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, einfachscherenhubtisch pfaff, einfachscheren hebebühne, Plattformwagen, Plattformlift, Hubtisch, Scherenhubtisch, Werkzeughubtisch, Flachscherenhubtisch, Handlingshubtisch, Doppelscheren-Hubtisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.336,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.477,27*
€ 1.757,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.460,57*
€ 1.738,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.402,01*
€ 1.668,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.367,28*
€ 1.627,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.336,42*
€ 1.590,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
40047381Q
ab € 2.358,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24801142
ab € 3.716,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24501078
ab € 677,26*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24603084
ab € 3.216,94*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24503084
ab € 1.068,20*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24804155
ab € 3.630,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24704155
ab € 1.684,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24605090
ab € 3.491,02*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24505090
ab € 1.391,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24805190
ab € 5.172,01*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24705190
ab € 3.073,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24608105
ab € 4.661,35*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24508105
ab € 2.600,36*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24808190
ab € 5.739,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24708190
ab € 3.630,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.