Hebeband HSE-01000-L1 1,0m Hebeschlinge einlagig
Aus Polyester (PES), EN 1492-1 nach Form A2, mit Traglastetikett.
Einlagig vernäht, PU-appretiert und thermisch fixiert.
Farbcodierung des Gurtbandes (nur Modell HSE).
Eingewebte Tonnenstreifen (nur Modell HSE).
Einfaches Handling durch geringes Gewicht.
Keine Verletzungsgefahr für die Hände.
Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes.
Gleichmäßige Druckverteilung auf druck- und zugempfindliche Lasten.
UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung.
Hitzebeständigkeit bis +100 °C.
Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. - 40 °C).
Verstreckt, geringe Dehnung (< 4 %).
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Tragfähigkeit WLL, einfach direkt: | 1.000 kg |
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β bis 7°: | 2000 kg |
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β 7°- 45°: | 1400 kg |
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β 45°- 60°: | 1000 kg |
Tragfähigkeit WLL, einfach geschnürt: | 800 kg |
Gurtbreite: | 35 mm |
kürzest mögliche Länge bei Sonderanfertigungen: | 200 mm |