Hebeband HSE-01000-L1 4m Hebeschlinge 1t einlagig
Aus Polyester (PES), EN?1492-1 nach Form A2, mit Traglastetikett.
Einlagig vern�ht, PU-appretiert und thermisch fixiert.
Farbcodierung des Gurtbandes (nur Modell HSE).
Eingewebte Tonnenstreifen (nur Modell HSE).
Einfaches Handling durch geringes Gewicht.
Keine Verletzungsgefahr f�r die H�nde.
Schonende Behandlung der Oberfl�che des Transportgutes.
Gleichm��ige Druckverteilung auf druck- und zugempfindliche Lasten.
UV-best�ndig, keine Materialalterung bzw. Verspr�dung.
Hitzebest�ndigkeit bis +100?�C.
Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. -?40?�C).
Verstreckt, geringe Dehnung (4?%).
| |
Farbcode EN?1492: | violett |
Tragf�higkeit WLL, einfach direkt: | 1000 kg |
Tragf�higkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel ? bis 7�: | 2000 kg |
Tragf�higkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel ? 7�- 45�: | 1400 kg |
Tragf�higkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel ? 45�- 60�: | 1000 kg |
Tragf�higkeit WLL, einfach geschn�rt: | 800 kg |
Gurtbreite: | 30 mm |
k�rzest m�gliche L�nge bei Sonderanfertigungen: | 500 mm |