Rundschlinge RSD 01000-L1 4m 1t Doppelmantel violett
Aus Polyester (PES), EN?1492-2 mit doppelter nahtloser Schutzh�lle, mit Traglastetikett.
Mit Doppelmantel, PU-appretiert und thermisch fixiert.
Farbcodierung der Schutzh�lle.
Aufgedruckte Tragf�higkeit.
Eingewebte Tonnenstreifen, pro Tonne Tragf�higkeit 1 Streifen (gilt nur f�r Rundschlingen bis 10?t).
Einfaches Handling durch geringes Gewicht.
Keine Verletzungsgefahr f�r die H�nde.
Schonende Behandlung der Oberfl�che des Transportgutes.
Hochflexibel und anpassungsf�hig an die vorgegebene Form.
UV-best�ndig, keine Materialalterung bzw. Verspr�dung.
Hitzebest�ndigkeit bis +100?�C.
Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. -40?�C).
| |
Farbcode EN?1492: | violett |
Tragf�higkeit WLL, einfach direkt: | 1000 kg |
Tragf�higkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel ? bis 7�: | 2000 kg |
Tragf�higkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel ? 7�- 45�: | 1400 kg |
Tragf�higkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel ? 45�- 60�: | 1000 kg |
Tragf�higkeit WLL, einfach geschn�rt: | 800 kg |
Auflagebreite ca. Werte, unter Last: | 52 mm |
Auflagedicke ca. Werte, unter Last: | 5 mm |
k�rzest m�gliche L�nge bei Sonderanfertigungen: | 500 mm |