Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSD 02000-L1 0,5m 2t Doppelmantel gr�n


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N33102005
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N33102005
EAN/GTIN:
     4025092351461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge

Rundschlinge RSD 02000-L1 0,5m 2t Doppelmantel gr�n

Aus Polyester (PES), EN?1492-2 mit doppelter nahtloser Schutzh�lle, mit Traglastetikett.

Mit Doppelmantel, PU-appretiert und thermisch fixiert.

Farbcodierung der Schutzh�lle.

Aufgedruckte Tragf�higkeit.

Eingewebte Tonnenstreifen, pro Tonne Tragf�higkeit 1 Streifen (gilt nur f�r Rundschlingen bis 10?t).

Einfaches Handling durch geringes Gewicht.

Keine Verletzungsgefahr f�r die H�nde.

Schonende Behandlung der Oberfl�che des Transportgutes.

Hochflexibel und anpassungsf�hig an die vorgegebene Form.

UV-best�ndig, keine Materialalterung bzw. Verspr�dung.

Hitzebest�ndigkeit bis +100?�C.

Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. -40?�C).

Weitere Informationen:
Farbcode EN?1492:
gr�n
Tragf�higkeit WLL, einfach direkt:
2000 kg
Tragf�higkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel ? bis 7�:
4000 kg
Tragf�higkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel ? 7�- 45�:
2800 kg
Tragf�higkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel ? 45�- 60�:
2000 kg
Tragf�higkeit WLL, einfach geschn�rt:
1600 kg
Auflagebreite ca. Werte, unter Last:
57 mm
Auflagedicke ca. Werte, unter Last:
6 mm
k�rzest m�gliche L�nge bei Sonderanfertigungen:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Doppelmantel-Rundschlinge, Rundschlingen, Textile Anschlagmittel, Anschlagmittel, Xl-Rundschlinge, Einfachmantel-Rundschlinge, Rundschlingengeh�nge, Hebeband, Bandschlinge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110008
ab € 234,69*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110007
ab € 213,94*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110001
ab € 79,04*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110004
ab € 141,29*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110005
ab € 162,56*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110006
ab € 182,09*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110009
ab € 75,91*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110002
ab € 93,03*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110003
ab € 128,85*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100008
ab € 143,99*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100006
ab € 108,28*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100001
ab € 48,50*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100004
ab € 93,17*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100005
ab € 107,29*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100007
ab € 135,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.