Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSD 03000-L1 2,5m 3t Doppelmantel gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N33103025
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N33103025
EAN/GTIN:
     4025092351584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
yale rundschlinge gelb 3000 kg
kranschlinge 3000 kg

Rundschlinge RSD 03000-L1 2,5m 3t Doppelmantel gelb

Aus Polyester (PES), EN 1492-2 mit doppelter nahtloser Schutzhülle, mit Traglastetikett.

Mit Doppelmantel, PU-appretiert und thermisch fixiert.

Farbcodierung der Schutzhülle.

Aufgedruckte Tragfähigkeit.

Eingewebte Tonnenstreifen, pro Tonne Tragfähigkeit 1 Streifen (gilt nur für Rundschlingen bis 10 t).

Einfaches Handling durch geringes Gewicht.

Keine Verletzungsgefahr für die Hände.

Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes.

Hochflexibel und anpassungsfähig an die vorgegebene Form.

UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung.

Hitzebeständigkeit bis +100 °C.

Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. -40 °C).

Weitere Informationen:
Farbcode EN 1492:
gelb
Tragfähigkeit WLL, einfach direkt:
3000 kg
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β bis 7°:
6000 kg
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β 7°- 45°:
4200 kg
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β 45°- 60°:
3000 kg
Tragfähigkeit WLL, einfach geschnürt:
2400 kg
Auflagebreite ca. Werte, unter Last:
71 mm
Auflagedicke ca. Werte, unter Last:
9 mm
kürzest mögliche Länge bei Sonderanfertigungen:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Doppelmantel-Rundschlinge, Rundschlingen, Textile Anschlagmittel, Anschlagmittel, Xl-Rundschlinge, Einfachmantel-Rundschlinge, Rundschlingengehänge, Hebeband, Bandschlinge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110008
ab € 221,45*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110007
ab € 203,55*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110001
ab € 75,24*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110004
ab € 135,33*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110005
ab € 154,87*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110006
ab € 172,87*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110009
ab € 72,75*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110002
ab € 87,83*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110003
ab € 122,69*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100008
ab € 136,31*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100006
ab € 102,99*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100001
ab € 46,31*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100004
ab € 88,53*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100005
ab € 102,34*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100007
ab € 129,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.