Rundschlinge RSD 03000-L1 4m 3t Doppelmantel gelb
Aus Polyester (PES), EN 1492-2 mit doppelter nahtloser Schutzhülle, mit Traglastetikett.
Mit Doppelmantel, PU-appretiert und thermisch fixiert.
Farbcodierung der Schutzhülle.
Aufgedruckte Tragfähigkeit.
Eingewebte Tonnenstreifen, pro Tonne Tragfähigkeit 1 Streifen (gilt nur für Rundschlingen bis 10 t).
Einfaches Handling durch geringes Gewicht.
Keine Verletzungsgefahr für die Hände.
Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes.
Hochflexibel und anpassungsfähig an die vorgegebene Form.
UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung.
Hitzebeständigkeit bis +100 °C.
Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. -40 °C).
| |
Farbcode EN 1492: | gelb |
Tragfähigkeit WLL, einfach direkt: | 3000 kg |
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β bis 7°: | 6000 kg |
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β 7°- 45°: | 4200 kg |
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β 45°- 60°: | 3000 kg |
Tragfähigkeit WLL, einfach geschnürt: | 2400 kg |
Auflagebreite ca. Werte, unter Last: | 71 mm |
Auflagedicke ca. Werte, unter Last: | 9 mm |
kürzest mögliche Länge bei Sonderanfertigungen: | 500 mm |