Rundschlinge XL03000-L1 6m XL-Mantel
Aus Polyester (PES), EN?1492-2 mit einlagiger nahtloser Schutzh�lle, mit Traglastetikett.
Mit Einfachmantel, PU-appretiert und thermisch fixiert.
Farbcodierung der Schutzh�lle.
Aufgedruckte Tragf�higkeit.
Eingewebte Tonnenstreifen, pro Tonne Tragf�higkeit 1 Streifen (gilt nur f�r Rundschlingen bis 10?t).
Einfaches Handling durch geringes Gewicht.
Keine Verletzungsgefahr f�r die H�nde.
Schonende Behandlung der Oberfl�che des Transportgutes.
Hochflexibel und anpassungsf�hig an die vorgegebene Form.
UV-best�ndig, keine Materialalterung bzw. Verspr�dung.
Hitzebest�ndigkeit bis +100?�C.
Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. -40?�C).
| |
Farbcode EN?1492: | gelb |
Tragf�higkeit WLL, einfach direkt: | 3000 kg |
Tragf�higkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel ? bis 7�: | 6000 kg |
Tragf�higkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel ? 7�- 45�: | 4200 kg |
Tragf�higkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel ? 45�- 60�: | 3000 kg |
Tragf�higkeit WLL, einfach geschn�rt: | 2400 kg |
Auflagebreite ca. Werte, unter Last: | 71 mm |
Auflagedicke ca. Werte, unter Last: | 15 mm |
k�rzest m�gliche L�nge bei Sonderanfertigungen: | 500 mm |