Rundschlinge XL05000-L1 6m XL-Mantel rot
Aus Polyester (PES), EN 1492-2 mit einlagiger nahtloser Schutzhülle, mit Traglastetikett.
Mit Einfachmantel, PU-appretiert und thermisch fixiert.
Farbcodierung der Schutzhülle.
Aufgedruckte Tragfähigkeit.
Eingewebte Tonnenstreifen, pro Tonne Tragfähigkeit 1 Streifen (gilt nur für Rundschlingen bis 10 t).
Einfaches Handling durch geringes Gewicht.
Keine Verletzungsgefahr für die Hände.
Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes.
Hochflexibel und anpassungsfähig an die vorgegebene Form.
UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung.
Hitzebeständigkeit bis +100 °C.
Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. -40 °C).
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Farbcode EN 1492: | rot |
Tragfähigkeit WLL, einfach direkt: | 5000 kg |
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β bis 7°: | 10000 kg |
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β 7°- 45°: | 7000 kg |
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β 45°- 60°: | 5000 kg |
Tragfähigkeit WLL, einfach geschnürt: | 4000 kg |
Auflagebreite ca. Werte, unter Last: | 86 mm |
Auflagedicke ca. Werte, unter Last: | 20 mm |
kürzest mögliche Länge bei Sonderanfertigungen: | 1000 mm |