Rundschlinge XL06000-L1 6m XL-Mantel
Aus Polyester (PES), EN 1492-2 mit einlagiger nahtloser Schutzhülle, mit Traglastetikett.
Mit Einfachmantel, PU-appretiert und thermisch fixiert.
Farbcodierung der Schutzhülle.
Aufgedruckte Tragfähigkeit.
Eingewebte Tonnenstreifen, pro Tonne Tragfähigkeit 1 Streifen (gilt nur für Rundschlingen bis 10 t).
Einfaches Handling durch geringes Gewicht.
Keine Verletzungsgefahr für die Hände.
Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes.
Hochflexibel und anpassungsfähig an die vorgegebene Form.
UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung.
Hitzebeständigkeit bis +100 °C.
Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. -40 °C).
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Farbcode EN 1492: | braun |
Tragfähigkeit WLL, einfach direkt: | 6000 kg |
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β bis 7°: | 12000 kg |
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β 7°- 45°: | 8400 kg |
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β 45°- 60°: | 6000 kg |
Tragfähigkeit WLL, einfach geschnürt: | 4800 kg |
Auflagebreite ca. Werte, unter Last: | 96 mm |
Auflagedicke ca. Werte, unter Last: | 20 mm |
kürzest mögliche Länge bei Sonderanfertigungen: | 2000 mm |