Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSE 20-S Rundschlingenpaket


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     4054-N33500011
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N33500011
EAN/GTIN:
     4025092360555
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
Rundschlingen-Paket
Rundschlingen-Satz

Rundschlinge RSE 20-S Rundschlingen-Paket

20 RSE - Rundschlingen, EN 1492-2 in unterschiedlichen Traglasten und Längen.

Pro Tasche erhalten Sie:

2 x RSE 01000, WLL 1000 kg, 0,5 m Länge

4 x RSE 01000, WLL 1000 kg, 1,0 m Länge

2 x RSE 01000, WLL 1000 kg, 1,5 m Länge

4 x RSE 01000, WLL 1000 kg, 2,0 m Länge

2 x RSE 02000, WLL 2000 kg, 1,0 m Länge

2 x RSE 02000, WLL 2000 kg, 2,0 m Länge

2 x RSE 02000, WLL 2000 kg, 3,0 m Länge

2 x RSE 03000, WLL 3000 kg, 2,0 m Länge

Weitere Suchbegriffe: Sporttasche, Sporttaschen, rundschlinge yale, rundschlingen paket, Doppelmantel-Rundschlinge, Rundschlingen, Textile Anschlagmittel, Anschlagmittel, Xl-Rundschlinge, Einfachmantel-Rundschlinge, Rundschlingengehänge, Hebeband, Bandschlinge
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4054
60
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 154,06*
€ 189,55*
21 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 161,59*
€ 203,27*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 168,68*
€ 205,81*
Preise: Lager 4054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,55*
€ 225,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,18*
€ 223,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,50*
€ 213,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,01*
€ 202,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,06*
€ 183,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4054
Versand: Lager 4054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110008
ab € 221,45*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110007
ab € 203,55*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110001
ab € 75,24*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110004
ab € 135,33*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110005
ab € 154,87*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110006
ab € 172,87*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110009
ab € 72,75*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110002
ab € 87,83*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110003
ab € 122,69*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100008
ab € 136,31*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100006
ab € 102,99*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100001
ab € 46,31*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100004
ab € 88,53*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100005
ab € 102,34*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100007
ab € 129,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.