Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Beschichtung einseitig 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N39100009
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N39100009
EAN/GTIN:
     4025092358620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundschlinge Schutzschlauch

PU-Beschichtung einseitig 30mm

Aus transparentem Polyurethan

Extrem abrieb- und schnittfest. Wird beim Vergiessen unverlierbar mit dem Gurtband verbunden. Integrierter Kantenschutz f�r empfindliche Gurtbandkanten.

Weitere Informationen:
Bandbreite:
30 mm
Breite:
40 mm
L�nge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, Kantenschutzwinkel, Rundschutzschlauch, Farbbeschichtung, Zubeh�r Rundschlinge, Zubeh�r Hebeband, Zubeh�r Anschlagmittel, Schutzschlauch einseitig, Schutzschlauch beidseitig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110008
ab € 235,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110007
ab € 213,35*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110001
ab € 79,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110004
ab € 142,45*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110005
ab € 163,63*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110006
ab € 180,73*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110009
ab € 76,51*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110002
ab € 92,79*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110003
ab € 128,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100008
ab € 143,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100006
ab € 109,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100001
ab € 49,00*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100004
ab € 93,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100005
ab € 107,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100007
ab € 135,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.