Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Basiselemente
>
Industriemagnete
>
Elektromagnet
>
Haltemagnet
>
Artikel
PU-Kantenschutzwinkel gelb, 90mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4054-N39160024
Hersteller:
Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
N39160024
EAN/GTIN:
4025092912310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haltemagnet
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
PU-Kantenschutzwinkel gelb, 90mm
Aus farbcodiertem Polyurethan, extrem abrieb- und schnittfest.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Bandbreite:
90 mm
... >
Lager 4054
>
Textile Anschlagmittel
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Kantenschutzecken
,
Kantenschutzwinkel
,
kantenschutzecken yale
,
eckenschoner
,
kantenschutz kunststoff
,
Schutzschlauch
,
Rundschutzschlauch
,
Farbbeschichtung
,
Zubehör Rundschlinge
,
Zubehör Hebeband
,
Zubehör Anschlagmittel
,
Schutzschlauch einseitig
,
Schutzschlauch beidseitig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,47*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PU-Beschichtung Beidseitig
Columbus McKinnon
N39110008
ab € 223,39*
Ähnlich
PU-Beschichtung Beidseitig
Columbus McKinnon
N39110007
ab € 202,69*
Ähnlich
PU-Beschichtung Beidseitig
Columbus McKinnon
N39110001
ab € 75,16*
Ähnlich
PU-Beschichtung Beidseitig 120mm
Columbus McKinnon
N39110004
ab € 135,71*
Ähnlich
PU-Beschichtung Beidseitig 150mm
Columbus McKinnon
N39110005
ab € 155,35*
Ähnlich
PU-Beschichtung Beidseitig 180mm
Columbus McKinnon
N39110006
ab € 173,01*
Ähnlich
PU-Beschichtung Beidseitig 30mm
Columbus McKinnon
N39110009
ab € 72,17*
Ähnlich
PU-Beschichtung Beidseitig 60mm
Columbus McKinnon
N39110002
ab € 88,33*
Ähnlich
PU-Beschichtung Beidseitig 90mm
Columbus McKinnon
N39110003
ab € 122,22*
Ähnlich
PU-Beschichtung Einseitig
Columbus McKinnon
N39100008
ab € 136,25*
Ähnlich
PU-Beschichtung Einseitig
Columbus McKinnon
N39100006
ab € 103,20*
Ähnlich
PU-Beschichtung Einseitig
Columbus McKinnon
N39100001
ab € 46,27*
Ähnlich
PU-Beschichtung Einseitig 120mm
Columbus McKinnon
N39100004
ab € 88,10*
Ähnlich
PU-Beschichtung Einseitig 150mm
Columbus McKinnon
N39100005
ab € 101,52*
Ähnlich
PU-Beschichtung Einseitig 240mm
Columbus McKinnon
N39100007
ab € 128,31*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen