Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Kantenschutzwinkel schwarz, 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N39160027
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N39160027
EAN/GTIN:
     4025092912396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken

PU-Kantenschutzwinkel f. 180mm Bandbr.

Aus farbcodiertem Polyurethan, extrem abrieb- und schnittfest.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Bandbreite:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, kantenschutzecken yale, eckenschoner, kantenschutz kunststoff, Schutzschlauch, Rundschutzschlauch, Farbbeschichtung, Zubehör Rundschlinge, Zubehör Hebeband, Zubehör Anschlagmittel, Schutzschlauch einseitig, Schutzschlauch beidseitig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110008
ab € 222,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110007
ab € 202,67*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110001
ab € 75,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110004
ab € 135,57*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110005
ab € 155,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110006
ab € 173,16*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110009
ab € 72,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110002
ab € 88,45*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110003
ab € 122,16*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100008
ab € 136,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100006
ab € 103,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100001
ab € 46,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100004
ab € 88,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100005
ab € 102,05*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100007
ab € 128,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.