Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TBL Blechgreifer 15t/S 0-50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N50100015
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50100015
EAN/GTIN:
     4025092552936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Blechplattengreifer

TBL Blechgreifer 15t/S 0-50mm

Zum vertikalen Transport von einzelnen Blechen und Stahlplatten sowie zum Heben und Wenden.

Dank der Sicherheitsarretierung bleibt der aufgesetzte Greifer angeklemmt.

Der TBL 0,5 verfügt über eine Sicherheitsarretierung mit Federvorspannung, wird jedoch ohne Riegelhebel geliefert.

Die Oberflächenhärte des Transportgutes darf HRC 30 nicht überschreiten.

Die Mindestlast beträgt 10 % der angegebenen Traglast!

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
15.000 kg
Greifbereich Z:
0 - 50 mm
Gewicht:
76 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebeklemme, Schongreifer, Tragklemme, blechgreifer yale, blechgreifer, Lastaufnahmemittel, Allzweckgreifer, Klemme, Blockgreifer, Trägergreifer, Hebegeschirr, Fassgreifer, Tigrip
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.898,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.029,92*
€ 2.415,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.010,49*
€ 2.392,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.949,76*
€ 2.320,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.917,70*
€ 2.282,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.898,75*
€ 2.259,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 511,86*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 713,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 561,55*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 776,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 619,01*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 848,62*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 793,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.029,66*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.037,23*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.289,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300811
ab € 1.559,56*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.285,16*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.304,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.328,51*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.626,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.