Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TBL Blechgreifer 30t/S 0-65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N50100019
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50100019
EAN/GTIN:
     4025092552967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Blechplattengreifer

TBL Blechgreifer 30t/S 0-65mm

Zum vertikalen Transport von einzelnen Blechen und Stahlplatten sowie zum Heben und Wenden.

Dank der Sicherheitsarretierung bleibt der aufgesetzte Greifer angeklemmt.

Der TBL 0,5 verf�gt �ber eine Sicherheitsarretierung mit Federvorspannung, wird jedoch ohne Riegelhebel geliefert.

Die Oberfl�chenh�rte des Transportgutes darf HRC 30 nicht �berschreiten.

Die Mindestlast betr�gt 10?% der angegebenen Traglast!

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
30.000 kg
Greifbereich Z:
0 - 65 mm
Gewicht:
195 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebeklemme, Schongreifer, Tragklemme, blechgreifer yale, blechgreifer, Lastaufnahmemittel, Allzweckgreifer, Klemme, Blockgreifer, Tr�gergreifer, Hebegeschirr, Fassgreifer, Tigrip
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.459,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.789,5146*
€ 5.699,5224
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.654,47*
€ 5.538,8193
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.495,67*
€ 5.349,8473
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.472,66*
€ 5.322,4654
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.459,32*
€ 5.306,5908
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 514,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 715,80*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 561,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 778,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 623,76*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 850,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 795,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.030,35*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.035,56*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.295,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.308,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.328,09*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.477,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.634,15*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804505
ab € 2.742,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.