Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TBL Blechgreifer 30t/L 65-130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N50100020
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50100020
EAN/GTIN:
     4025092552974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Blechplattengreifer

TBL Blechgreifer 30t/L 65-130mm

Zum vertikalen Transport von einzelnen Blechen und Stahlplatten sowie zum Heben und Wenden.

Dank der Sicherheitsarretierung bleibt der aufgesetzte Greifer angeklemmt.

Der TBL 0,5 verf�gt �ber eine Sicherheitsarretierung mit Federvorspannung, wird jedoch ohne Riegelhebel geliefert.

Die Oberfl�chenh�rte des Transportgutes darf HRC 30 nicht �berschreiten.

Die Mindestlast betr�gt 10?% der angegebenen Traglast!

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
30.000 kg
Greifbereich Z:
65 - 130 mm
Gewicht:
256 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebeklemme, Schongreifer, Tragklemme, blechgreifer yale, blechgreifer, Lastaufnahmemittel, Allzweckgreifer, Klemme, Blockgreifer, Tr�gergreifer, Hebegeschirr, Fassgreifer, Tigrip
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.606,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.940,2491*
€ 5.878,8964
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.798,53*
€ 5.710,2507
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.632,01*
€ 5.512,0919
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.606,69*
€ 5.481,9611
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 513,57*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 715,43*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 562,78*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 776,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 622,19*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 849,21*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 794,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.024,86*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.037,09*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.298,33*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.319,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.327,90*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.485,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.632,61*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804505
ab € 2.729,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.