Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TBL Blechgreifer 0,5t 0-16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N50100051
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50100051
EAN/GTIN:
     4025092550000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Blechplattengreifer

TBL Blechgreifer 0,5t 0-16mm

Zum vertikalen Transport von einzelnen Blechen und Stahlplatten sowie zum Heben und Wenden.

Dank der Sicherheitsarretierung bleibt der aufgesetzte Greifer angeklemmt.

Der TBL 0,5 verf�gt �ber eine Sicherheitsarretierung mit Federvorspannung, wird jedoch ohne Riegelhebel geliefert.

Die Oberfl�chenh�rte des Transportgutes darf HRC 30 nicht �berschreiten.

Die Mindestlast betr�gt 10?% der angegebenen Traglast!

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
500 kg
Greifbereich Z:
0 - 16 mm
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebeklemme, Schongreifer, Tragklemme, Verriegelungssystem, Vorhängeschloss-Vorrichtung, blechgreifer yale, blechgreifer, Lastaufnahmemittel, Allzweckgreifer, Klemme, Blockgreifer, Tr�gergreifer, Hebegeschirr, Fassgreifer, Tigrip
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,44*
€ 269,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,74*
€ 262,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 220,16*
€ 261,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,19*
€ 245,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,88*
€ 239,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,89*
€ 225,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 514,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 715,80*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 561,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 778,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 623,76*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 850,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 795,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.030,35*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.035,56*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.295,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.308,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.328,09*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.477,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.634,15*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804505
ab € 2.742,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.