Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TBS Blechgreifer 10t/S 0-50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N50200308
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50200308
EAN/GTIN:
     4025092552516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Blechplattengreifer

TBS Blechgreifer 10t/S 0-50mm

Der Greifer TBS mit der kardanischen Aufh�ngung ist in unterschiedlichen Positionen am Blech anschlagbar. Durch die Gleitschr�gen der Schwenk�se liegt immer eine ausreichend hohe Klemmkraft vor. Hierbei reduziert sich die Tragf�higkeit entsprechend.

Die Schwenk�se sorgt daf�r, dass auch beim Schr�gzug, wie er z.?B. beim Transport gro�formatiger Bleche mittels 2-strangigen Geh�nges entsteht, immer eine ausreichende Klemmkraft vorhanden ist.

Die Oberfl�chenh�rte des Transportgutes darf HRC 30 nicht �berschreiten.

Die Mindestlast betr�gt 10?% der angegebenen Traglast!

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
10.000 kg
Greifbereich Z:
0 - 50 mm
Gewicht:
68 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebeklemme, Schongreifer, Tragklemme, blechgreifer yale, blechgreifer, Lastaufnahmemittel, Allzweckgreifer, Klemme, Blockgreifer, Tr�gergreifer, Hebegeschirr, Fassgreifer, Tigrip
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.353,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.517,0392*
€ 1.805,2766
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.470,54*
€ 1.749,9426
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.402,71*
€ 1.669,2249
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.385,78*
€ 1.649,0782
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.353,12*
€ 1.610,2128
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 514,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 715,80*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 561,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 778,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 623,76*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 850,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 795,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.030,35*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.035,56*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.295,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.308,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.328,09*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.477,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.634,15*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804505
ab € 2.742,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.