Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TBS Blechgreifer plus 3t 0-32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N50200314
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50200314
EAN/GTIN:
     4053981526201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Blechplattengreifer

TBS Blechgreifer plus 3t 0-32mm

Der Greifer TBS mit der kardanischen Aufh�ngung ist in unterschiedlichen Positionen am Blech anschlagbar. Durch die Gleitschr�gen der Schwenk�se liegt immer eine ausreichend hohe Klemmkraft vor. Hierbei reduziert sich die Tragf�higkeit entsprechend.

Die Schwenk�se sorgt daf�r, dass auch beim Schr�gzug, wie er z.?B. beim Transport gro�formatiger Bleche mittels 2-strangigen Geh�nges entsteht, immer eine ausreichende Klemmkraft vorhanden ist.

Die Oberfl�chenh�rte des Transportgutes darf HRC 30 nicht �berschreiten.

Die Mindestlast betr�gt 10?% der angegebenen Traglast!

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
3.000 kg
Greifbereich Z:
0 - 32 mm
Gewicht:
14,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebeklemme, Schongreifer, Tragklemme, blechgreifer yale, blechgreifer, Lastaufnahmemittel, Allzweckgreifer, Klemme, Blockgreifer, Tr�gergreifer, Hebegeschirr, Fassgreifer, Tigrip
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 463,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,28*
€ 623,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,28*
€ 607,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 509,18*
€ 605,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,91*
€ 585,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,53*
€ 571,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,20*
€ 551,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 513,57*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 715,43*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 562,78*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 776,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 622,19*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 849,21*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 794,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.024,86*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.037,09*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.298,33*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.319,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.327,90*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.485,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.632,61*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804505
ab € 2.729,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.