Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TBG Blockgreifer 0,2t 200-500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N52604156
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N52604156
EAN/GTIN:
     4025092551489
Suchbegriffe:
Blockgreifer
Blockzange
Hebeklemme
Schongreifer

TBG Blockgreifer 0,2t 200-500mm

Blockgreifer sind f�r alle parallelwandigen G�ter verwendbar, die dem Anpressdruck der Greifbacken standhalten, der doppelt so gro� wie das aufgenommene Gewicht ist.

Die Ger�te werden serienm��ig mit auswechselbaren Hartgummi-Profilleisten geliefert.

Beim Betrieb mit Schutzbelag-Ausf�hrung muss das Hebegut trocken, sauber, �l- und fettfrei sein.

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
200 kg
Greifbereich Z:
200 - 500 mm
Gewicht:
49 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragklemme, blockgreifer yale, blockgreifer, Lastaufnahmemittel, Blechgreifer, Allzweckgreifer, Klemme, Tr�gergreifer, Hebegeschirr, Fassgreifer, Tigrip
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.666,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.837,759*
€ 2.186,933
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.781,26*
€ 2.119,699
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.702,11*
€ 2.025,511
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.683,73*
€ 2.003,639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.666,48*
€ 1.983,111
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 513,57*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 715,43*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 562,78*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 776,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 622,19*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 849,21*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 794,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.024,86*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.037,09*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.298,33*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.319,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.327,90*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.485,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.632,61*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804505
ab € 2.729,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.