Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TWG0,75/100 schmale Festbacke (30mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YALE N50300821 TWG0,75/100 schmale Festbacke (30mm)
YALE N50300821 TWG0,75/100 schmale Festbacke (30mm)
YALE N50300821 TWG0,75/100 schmale Festbacke (30mm)
Artikel-Nr.:
     C4054-N50300821
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50300821
EAN/GTIN:
     4025092558969
Suchbegriffe:
Allzweckgreifer
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme

TWG0,75/100 schmale Festbacke (30mm)

TWG Allzweckgreifer mit geringen Bauma�en f�r den Einsatz an schwer zug�nglichen Stellen (z.?B. Drehbank).

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
750 kg
Maulweite:
100 mm
Greifbereich:
30 - 100 mm
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: yale allzweckgreifer, allzweckgreifer, Lastaufnahmemittel, Blechgreifer, Klemme, Blockgreifer, Tr�gergreifer, Hebegeschirr, Fassgreifer, Tigrip
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.176,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.271,32*
€ 1.512,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.262,58*
€ 1.502,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.215,34*
€ 1.446,2546
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.198,21*
€ 1.425,8699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.176,20*
€ 1.399,678
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 510,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 715,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 562,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 775,61*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 621,46*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 850,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 797,91*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.028,70*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.036,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.295,78*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.304,98*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.343,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.476,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.641,01*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804505
ab € 2.732,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.