Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TWG1,25/100 schmale Festbacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YALE N50300822 TWG1,25/100 schmale Festbacke (45mm)
YALE N50300822 TWG1,25/100 schmale Festbacke (45mm)
YALE N50300822 TWG1,25/100 schmale Festbacke (45mm)
Artikel-Nr.:
     C4054-N50300822
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50300822
EAN/GTIN:
     4025092558976
Suchbegriffe:
Allzweckgreifer
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme

TWG1,25/100 schmale Festbacke (45mm)

TWG Allzweckgreifer mit geringen Baumaßen für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen (z. B. Drehbank).

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1.250 kg
Maulweite:
100 mm
Greifbereich:
30 - 100 mm
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: yale allzweckgreifer, allzweckgreifer, Lastaufnahmemittel, Blechgreifer, Klemme, Blockgreifer, Trägergreifer, Hebegeschirr, Fassgreifer, Tigrip
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.285,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.397,20*
€ 1.662,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.385,41*
€ 1.648,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.332,53*
€ 1.585,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.313,97*
€ 1.563,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.285,31*
€ 1.529,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 531,64*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 726,40*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 571,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 799,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 634,52*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 868,08*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 809,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.048,57*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.056,57*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.326,04*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300811
ab € 1.549,95*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.295,23*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.311,21*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.338,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.614,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.