Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK Hebeklemme 1,5t 0-35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N50701752
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50701752
EAN/GTIN:
     4025092550284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
hebeklemme yale

THK Hebeklemme 1,5t 0-35mm

Die Hebeklemme Modell THK eignet sich bei paarweisem Einsatz besonders für den horizontalen Transport von dünnen Blechen mit starkem Durchhang.

Zum Einsatz als Zweistrang-Transportgehänge ist die Komplettierung mit entsprechenden Ketten oder Seilen erforderlich.

Der Neigungswinkel β des Anschlagmittels darf 30° nicht überschreiten!

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1.500 kg
Greifbereich:
0 - 35 mm
Gewicht:
3,2 kg
Weitere Suchbegriffe: hebeklemme, Tigrip, Klemme, Fassklemme, Greifer, Handklemme, Schraubklemme, Fass, Transportklemme, Lastaufnahmemittel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,52*
€ 310,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,43*
€ 303,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,68*
€ 286,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,50*
€ 276,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,38*
€ 258,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508016
ab € 770,88*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508014
ab € 774,63*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51502415
ab € 255,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701751
ab € 196,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701753
ab € 243,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701754
ab € 313,70*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701755
ab € 347,02*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701756
ab € 445,46*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51602501
ab € 245,39*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51602502
ab € 301,91*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801851
ab € 387,35*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801852
ab € 430,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801853
ab € 565,78*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801854
ab € 917,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52210000
ab € 440,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.