Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK Hebeklemme 9t 0-60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N50701756
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50701756
EAN/GTIN:
     4025092551960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
hebeklemme yale

THK Hebeklemme 9t 0-60mm

Die Hebeklemme Modell THK eignet sich bei paarweisem Einsatz besonders f�r den horizontalen Transport von d�nnen Blechen mit starkem Durchhang.

Zum Einsatz als Zweistrang-Transportgeh�nge ist die Komplettierung mit entsprechenden Ketten oder Seilen erforderlich.

Der Neigungswinkel ? des Anschlagmittels darf 30� nicht �berschreiten!

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
9.000 kg
Greifbereich:
0 - 60 mm
Gewicht:
17,9 kg
Weitere Suchbegriffe: hebeklemme, Tigrip, Klemme, Fassklemme, Greifer, Handklemme, Schraubklemme, Fass, Transportklemme, Lastaufnahmemittel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 441,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,47*
€ 597,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,79*
€ 591,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,73*
€ 563,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,84*
€ 551,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,68*
€ 525,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508016
ab € 787,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508014
ab € 771,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51502415
ab € 254,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701751
ab € 195,05*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701752
ab € 217,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701753
ab € 243,59*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701754
ab € 313,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701755
ab € 345,23*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51602501
ab € 245,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51602502
ab € 301,53*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801851
ab € 391,14*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801852
ab € 433,92*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52210000
ab € 440,64*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N56200001
ab € 767,19*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N56200002
ab € 1.110,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.